ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長1200mm

ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長1200mm 水本機械製作所

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0354 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)591 寸法L(mm)1200 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10236738 D-008 2.45
4,330
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする