チタンチェーン30m 線径8mm

チタンチェーン30m 線径8mm 水本機械製作所

軽くて強く、耐食性に優れています。

用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0409 材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ 質量(kg)19.2 寸法d(mm)8 寸法W(mm)12 寸法P(mm)38 チェーン線径(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10237386 TI-8 5.39
4,860,000
3,298,000
3,627,800 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする