黄銅チェーン 30m 線径8mm
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番835-8393
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)38.49
チェーン線径(Φmm)8
内幅W(mm)12
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |