黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径1.2mm

黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径1.2mm 水本機械製作所
(1件のレビュー)

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0207 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1.08 寸法d(mm)1.2 寸法W(mm)3.5 寸法P(mm)17.6 チェーン線径(Φmm)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10237483 1.2-VBR 0.074
27,600
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10237483
2018-10-09
用途:
静電気防止対策
運輸・通信業

特殊車両に欠かせないチェーンを探していました。
ネットに同一の商品がありましたので
すぐに注文しました。真鍮製ということで加工・接続等の
容易にでき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする