銅チェーン30m 線径6mm

銅チェーン30m 線径6mm 水本機械製作所

熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。

用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ トラスコ品番849-0346 材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)21 チェーン線径(Φmm)6.0 内長P(mm)36 内幅W(mm)10.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10237684 CU-6 30 6.0 0.64
303,000
289,800
318,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする