鉄ユニクロ パイプ用フックL型 19mm用(6個入)

鉄ユニクロ パイプ用フックL型 19mm用(6個入) ニッサチェイン

パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。

トラスコ品番849-2118 材質鉄(SWRM) 質量(g)29 種類Sカン 線径(Φmm)2.5 寸法A(mm)36.7 寸法B(mm)21.6 仕上ユニクロ 使用荷重(kN)0.01 内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10688895 P155
1,200
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 2,150 / 税込 2,365
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする