ステンレス A型シンブル 使用ロープ径12mm
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1757
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)104
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)12
寸法D(mm)34
寸法B(mm)15
寸法T(mm)68
適合ロープ径(Φmm)12
表面処理(本体)バレル研磨
内容量1個