ステンレス A型シンブル 使用ロープ径8mm

ステンレス A型シンブル 使用ロープ径8mm 水本機械製作所

端末加工するワイヤーコースとして使います。

用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1761 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)34 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)8 寸法D(mm)22 寸法B(mm)10 寸法T(mm)48 適合ロープ径(Φmm)8 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10240852 KSA-8
800
629
692 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする