ステンレス L型フック 線径10mm長さ102mm

ステンレス L型フック 線径10mm長さ102mm 水本機械製作所

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1791 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)136 種類スナップフック 寸法L(mm)102 寸法d(mm)15 寸法S(mm)22 寸法D(mm)10 寸法W(mm)58 寸法R(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10241342 L-10
2,730
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする