ステンレス L型フック 線径8mm長さ81mm
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1794
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)70
種類スナップフック
寸法L(mm)81
寸法d(mm)11
寸法S(mm)18
寸法D(mm)8
寸法W(mm)46
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
内容量1個