ステンレス アイフック 線径5mm長さ54mm

ステンレス アイフック 線径5mm長さ54mm 水本機械製作所

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1354 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類フック 寸法L(mm)54 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10242548 EH-5
620
429
472 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする