ステンレス アイフック 線径6mm長さ68mm
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1355
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
種類フック
寸法L(mm)68
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
内容量1個