ステンレス スピードキャッチ

ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所 ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所 ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所 ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所 ステンレス スピードキャッチ 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10245278 SCH-3 36 6 3 4.4 9
1,010
789
868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10245287 SCH-4 42 8 4 5.9 11.5
1,080
789
868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10245296 SCH-5 52 10 5 6.8 13
1,290
899
989 (税込)
当日出荷
10245305 SCH-6 60 12 6 7.5 13
1,450
999
1,099 (税込)
翌日出荷

返品不可
10245314 SCH-8 80 16 8 9.8 18
2,370
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする