ステンレス スピードキャッチ 線径5mm長さ52mm
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2598
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)26
種類リングキャッチ
寸法L(mm)52
寸法S(mm)10
寸法D(mm)5
寸法E(mm)6.8
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
内容量1個
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。