ステンレス ダイアモンドアイ 40mm×64mm
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-1277
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)43
種類アイプレート
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)51
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)64
寸法h(mm)14
寸法A2(mm)27
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
内容量1個