ステンレス ナス型カラビナ 線径10mm長さ101mm
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2069
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)140
種類カラビナ
寸法L(mm)101
寸法S(mm)12
寸法D(mm)10
寸法W(mm)51
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
内容量1個
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。