ステンレス ネットフック フック長さ50mm
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2051
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類洋灯吊
寸法L(mm)91
ねじ径M-5
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)12
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4.3
寸法B(mm)41
寸法T(mm)1
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
内容量1個