ステンレス ネットフック フック長さ63mm

ステンレス ネットフック フック長さ63mm 水本機械製作所

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2052 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類洋灯吊 寸法L(mm)115 ねじ径M-6 寸法L1(mm)63 寸法A(mm)20 寸法S(mm)18 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)52 寸法T(mm)2 寸法W(mm)30 寸法R(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10246416 NF-6
1,210
799
879 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする