ステンレス プチカラビナ(リング付) 線径8mm長さ74mm

ステンレス プチカラビナ(リング付) 線径8mm長さ74mm 水本機械製作所

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2197 材質(本体)ステンレス 質量(g)75 種類スナップフック 寸法L(mm)74 寸法d(mm)17 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10247378 PL-8
2,080
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする