ステンレス プチフックL型 フック長さ40mm
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1556
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)57
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)40
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)12.5
寸法D(mm)8
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)33
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.49
材質(カットアンカー)鉄
内容量1個