水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス ロングアイスクリュー 内径19.5mm ステンレス ロングアイスクリュー 内径19.5mm 注文コード 10248857 トラスコ品番849-1096 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-867 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10248857 B-867 ¥2,280 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ SUS 板シンブル 大洋製器工業 税込¥175~ ¥159~ 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ワイヤコース 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 回転アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥714~ ¥649~ 鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥384~ ¥349~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ ステンレスフック ロングアームタイプ スガツネ工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ ロープタイオフ 丸善織物 税込¥2,638 ¥2,398 プロテクター 丸善織物 税込¥274~ ¥249~ コーナーパット 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具ボルト・スクリューアイスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります アイスクリュー 丸カンボルト 丸カンスクリュー シェアする マイページ 最近見た商品