ステンレス 丸カンプレート 丸カン内径30mm 25mm×28mm
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2205
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)23
種類丸カンプレート
寸法L(mm)30
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
内容量1個