ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-12

ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-12 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1585 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)30 寸法H(mm)51 寸法A(mm)25 ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)10 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)22 使用荷重(kN)2.16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252375 IBF-12M
2,110
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする