ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-16

ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-16 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1586 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)200 寸法L(mm)35 寸法H(mm)60 ねじ径M-16 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M-16 寸法D(mm)12.5 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)27 使用荷重(kN)4.41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252384 IBF-16M
4,200
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする