ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-20

ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-20 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1587 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 寸法L(mm)40 寸法H(mm)71 ねじ径M-20 寸法A(mm)35 ねじ径(mm)M-20 寸法D(mm)16 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)30 使用荷重(kN)6.18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252393 IBF-20M
5,670
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする