ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-24

ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-24 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に トラスコ品番849-1588 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)760 寸法L(mm)50 寸法H(mm)90 ねじ径M-24 寸法A(mm)45 ねじ径(mm)M-24 寸法D(mm)20 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)38 使用荷重(kN)9.31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252402 IBF-24M
8,850
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする