水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス 二重リンク 内径25mm ステンレス 二重リンク 内径25mm 注文コード 10252822 手軽に連結作業ができます。 用途キーホルダやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-3196 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)2.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WR-20-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10252822 WR-20-25 ¥78 ¥50 ¥50 ¥55 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ SUS 板シンブル 大洋製器工業 税込¥175~ ¥159~ 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ワイヤコース 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 回転アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥714~ ¥649~ 鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥384~ ¥349~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ ステンレスフック ロングアームタイプ スガツネ工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ ロープタイオフ 丸善織物 税込¥2,638 ¥2,398 プロテクター 丸善織物 税込¥274~ ¥249~ コーナーパット 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンク丸リンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品