ヤガミ シリコンベルトヒーター 200V300W 15×10000
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。
用途結露防止、凍結防止用に
トラスコ品番811-6672
材質絶縁外装:シリコンラバー
幅(mm)15
品番1045080
質量(g)750
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~180
消費電力(W)300
耐電圧(V/min)1500
内容量1個
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ず使用してください。※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。