受光棒 Ⅱ

受光棒 Ⅱ ムラテックKDS

一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示
シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図)
測定値をデジタル数字表示
各段ストップ機能付
30°毎に360°受光器取付部を回転可能
±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付

検出方法透過式フォト・インタラプタ 測定方法6段伸縮式 分解能1mm 精度±2mm 最小表示単位0.001m(1mm) 電源単3形乾電池4本 使用温度範囲0℃~40℃ メモリー数10件 付属品ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
縮長(mm)
最大引出長(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10312383 JK-20S 570 2060 1.4
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10312392 JK-40S 900 4040 1.9
63,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする