東芝
コンプレッサ用オイル
(1件のレビュー)
純正TOSCONオイル
適合範囲
コンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10317152
TOSCON-OIL 1L
1本(1L)
1
851-0395
¥
4,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788373
TOSCON-OIL 4L
1缶(4L)
4
851-0396
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。