呉英製作所
タイルベガ 80
外径(Φmm)
80
刃厚(mm)
5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3929
質量(g)
65
チップ高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326478
2396
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください