呉英製作所
ブレイズブレード 12
外径(Φmm)
304
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
556-7726
質量(kg)
1.2
チップ高さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326688
1541
¥
79,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください