呉英製作所
マジックダイヤディスク #60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
幅(mm)
20
粒度
60
トラスコ品番
852-4847
質量(g)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326715
554
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください