IKURATOOLS(育良精機)
サーメットチップソー
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
2,698
~
税込
¥
2,968
~
(31)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327056
IS-110CT
110
24
20
1.8
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10327065
IS-305CTS
305
80
25.4
2
¥
32,700
取扱い終了
返品不可
10327074
IS-305CTSS
305
60
25.4
2
¥
31,500
取扱い終了
10327083
IS-355CTDX
355
84
25.4
2.2
¥
35,300
取扱い終了
10327092
IS-355CTS
355
100
25.4
2.2
¥
40,000
取扱い終了
10327108
IS-CC355
355
60
25.4
2
¥
35,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください