谷テック
タニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃
外径(Φmm)
192
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
刃数
40
トラスコ品番
852-3765
質量(g)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327135
CS192X1.85X20HX40Z
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません