曜日別特売

ステンレスカットソー2

ステンレスカットソー2 - チップソージャパン
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327354ST-2162165625.42ステンレス
19,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10327363ST-2552556425.42ステンレス
25,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10327372ST-3053058025.42ステンレス
33,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327388ST-35535510025.42ステンレス
39,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする