チップソージャパン
一般木工・集成材用 『紅』
適合材
木工・集成材
刃数(p)
52
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327722
KN-147
木工・集成材
52
147
20
1.3
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327738
KN-165
木工・集成材
52
165
20
1.6
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10327747
KN-190
木工・集成材
52
190
20
1.6
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください