チップソージャパン
一般木工きざみ用 チップソー
適合材
木工
刃数(p)
30
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327756
MK-100
30
100
20
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327765
MK-110
30
110
20
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください