チップソージャパン
一般木工タテ挽用 チップソー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327862
MK235-50
235
50
25.4
2
木工
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327887
MK255-50 (255MMX50P)
255
50
25.4
2
木工
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327896
MK510-60
510
60
25.4
3.2
木工
¥
48,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327905
MK560-60
560
60
25.4
3.2
木工
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327914
MK610-60
610
60
25.4
3.4
木工
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10327878
MK255-40
255
40
25.4
2
-
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください