チップソージャパン
造作大工用『究極使用』147
刃数(p)
54
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
776-9181
質量(g)
207
外径(Φmm)
147
刃厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328106
US-147
54
147
20
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください