ハウスビーエム ハウスビーエムの 研磨材 ハウスビーエムの 切断 ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー) ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 105mm×26P ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 105mm×26P 注文コード 10328447 トラスコ品番809-4887 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 US-105 外径(Φmm) 選択解除 105 刃数(p) 選択解除 26 内径(Φmm) 選択解除 20 刃厚(mm) 選択解除 1.85 適合材 選択解除 鉄工 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10328447 US-105 105 26 20 1.85 鉄工 ¥7,500 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬チップソー エスコ 税込¥18,480 ¥16,800 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 丸ノコ用チップソー 京セラ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 切断砥石 金の卵 Z レヂトン 税込¥329 ¥299 バスケットへ 目地切りカッター4mm 呉英製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 目地切りカッター6mm 呉英製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 目地切りカッター8mm 呉英製作所 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (134) 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (18) 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断機用カッター(チップソー) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。チップソーの刃数と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/ 参考になった 2023-03-16 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品