ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 80mm×14P
外径(Φmm)80
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.85
刃数(p)14
トラスコ品番809-4899
適合材鉄工
内容量1個
研磨材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16