NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚
中心穴10mmのグラインダーに使用可能です。
1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に対応。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)10
粒度60
砥材アルミナ
仕様両面補強
トラスコ品番823-0854
質量(g)20
硬度V
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
研削材A
内容量1セット(10枚)
切断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10713553 | 2TW100XTA10 | 65094296 | 2TW100XTA10N |
|
切断砥石 XT イノックス | ノートン(サンゴバン) | 1箱(25枚) | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 10713553
2017-03-30
- 用途:
- 車両鈑金時
株式会社トップオートサービス 様
なかなか歯保ちもよいです。同じ様な商品出回っていますが、弊社は何時もこの商品しかつかいません。