100mmディスクグラインダ
金属の切断・バリ取り、樹木の皮はぎなど幅広い用途に対応し、600Wとパワフルに使えるディスクグラインダです。「サイドハンドル」と「ラバー付フランジ」の採用で持ちやすく、砥石が滑りにくいため、快適に作業が行えます。「スピンドルロック」付で、砥石の交換も簡単にでき、使いやすさも追求したスリムボディのコンパクト設計です。
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])11000
本体質量(kg)1.44
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23778098 | KG100-JP | 62793447 | G650-JP |
![]() |
100mm ディスクグラインダー | BLACK&DECKER | 1台 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19