東京オートマック
ウッドカーバ
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min
-1
)
8000 (50~60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
300
寸法(mm)
250×170×250
トラスコ品番
852-1832
質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336673
WCS100
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません