木ホリデー

木ホリデー - 東京オートマック木ホリデー - 東京オートマック
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25質量(g)580外径×全長(mm)42×215トラスコ品番799-9186内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337215KHD2
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする