SPOT PPバンド封緘器 12mm
封かん部は三山式です。
主要部品はすべて特殊処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途一般梱包からパレット梱包まで
適合バンド幅(mm)12.0
トラスコ品番816-6487
材質スチール
質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×420×35
バンド厚さ(mm)0.7
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07