ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日本サニパック
日本サニパックの 清掃用品
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 取っ手付きポリ袋
Y-53とってつき45L50枚 透明
Y-53とってつき45L50枚 透明
注文コード
結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。
厚さ(mm)
0.03
トラスコ品番
135-1021
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
1
色
透明
入数(枚)
12
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1セット(12個)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
Y-53-CL
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876757
Y-53-CL
オープン
¥
7,690
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ゴミ袋 0.015mm厚 45L 1箱100枚入
モノタロウ
税込
¥
879
¥
799
(424)
ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1箱100枚入
モノタロウ
税込
¥
1,309
¥
1,190
(480)
ゴミ袋 0.011mm厚 45L 100枚入り エコノミータイプ
モノタロウ
税込
¥
681
¥
619
(192)
バスケットへ
スマートCとって付きポリ袋
日本サニパック
税込
¥
494
~
¥
449
~
(18)
とって付きゴミ袋
日本サニパック
税込
¥
197
~
¥
179
~
(10)
ゴミ袋 半透明 手付
HEIKO
税込
¥
538
~
¥
489
~
(35)
Y-43とってつき45L透明 10枚
日本サニパック
税込
¥
197
¥
179
(1)
バスケットへ
スーパーパワーゴミ袋
船場化成
税込
¥
1,749
¥
1,590
(57)
ゴミ袋 0.015mm厚 45L 1パック10枚入
モノタロウ
税込
¥
98
¥
89
(93)
ポリ袋 0.02mm厚 45L 100枚入り エコノミータイプ
モノタロウ
税込
¥
989
¥
899
(116)
とって付きポリ袋
日本サニパック
税込
¥
197
¥
179
(3)
バスケットへ
手さげとっ手ポリ
日本サニパック
税込
¥
219
~
¥
199
~
(13)
レジ袋 乳白色
モノタロウ
税込
¥
109
~
¥
99
~
(775)
Nシリーズ45L用ポリ袋
日本サニパック
税込
¥
296
¥
269
(22)
ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入
モノタロウ
税込
¥
153
¥
139
(319)
スーパーパワーゴミ袋(手提げタイプ)
船場化成
税込
¥
79
¥
72
(19)
バスケットへ
ゴミ袋 45L 半透明 (エコノプラスBOX)
日本サニパック
税込
¥
1,066
¥
969
(7)
バスケットへ
レジ袋(乳白色)
シモジマ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(179)
とって付き45L
日本サニパック
税込
¥
252
¥
229
(2)
業務用特厚ポリ袋
日本サニパック
税込
¥
329
¥
299
(33)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
ポリ袋・ゴミ袋
取っ手付きポリ袋
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります
ポリ袋(ゴミ袋)
地域指定ゴミ袋
取っ手付きポリ袋
土のう袋
がら袋
アスベスト廃棄用袋
新聞・雑誌収納袋
特殊用途ポリ袋
ゴミ箱関連商品
シェアする