コンドル (バケツ)プロテック 角バケツ 青
材質ボディー・取手/PP
容量(L)約20
トラスコ品番736-2234
形状角形
質量(g)870
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×365
商品タイプ本体
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10350585 | C181-2-000X-MB BL(ブルー) | 28538635 | CL862-000X-MB-BL |
![]() |
プロテック 角バケツECO | CONDOR(山崎産業) | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13