曜日別特売

静電気対策手袋 ダイローブ3300

静電気対策手袋 ダイローブ3300 - ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300 - ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300 - ダイヤゴム

塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
ブラック厚さ(mm)1.05全長(cm)33
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
耐久性については別紙【耐溶剤面積膨潤倍率表】をご覧ください。
※耐透過性能と対溶剤面積膨潤倍率表に基づく耐久性能は別基準です。耐透過については耐透過性試験結果を拝見ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
018253563300-L1双表/ポリウレタン、裏/綿、導電繊維L33721-93777.811.4
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
018322863300-Lw1双表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維LW33721-93857.911.8
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10714978D3300-L1セット(10個)表/ポリウレタン、裏/綿、導電繊維L33721-93777.811.4
37,000
取扱い終了
代替品有
10714987D3300-LW1セット(10個)表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維LW33721-93857.911.8
37,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10714978D3300-L018253563300-LD3300-L 静電気対策手袋 ダイローブ3300 ダイヤゴム 01825356静電気対策手袋 ダイローブ3300ダイヤゴム1双
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります
10714987D3300-LW018322863300-LwD3300-LW 静電気対策手袋 ダイローブ3300 ダイヤゴム 01832286静電気対策手袋 ダイローブ3300ダイヤゴム1双
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする